Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
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
Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
07000
07000.420.140
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
Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Oceľ Nelegovaná 12.9 M42X140
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
12.9
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
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
M42
Dĺžka
140 mm
Trieda
12.9
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozmery
b
96
d-D
M42
dk (max.)
63
Plný závit L ≤
130
k (max.)
42
L (mm)
140
P
4.5
s
32
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-125
ISO
4762
NEN
1241
BS
4168-1
DIN
912
ASME
B18.3.1M
Čísla materiálu
Položka č.
07000.420.140
EAN
8715492049261
UBB
950351396748
UNSPSC
31161605