Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
Všetky kategórie
Brands
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
Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
07000
07000.360.280
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
Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Oceľ Nelegovaná 12.9 M36X280
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
12.9
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
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
M36
Dĺžka
280 mm
Trieda
12.9
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozmery
b
84
d-D
M36
dk (max.)
54
Plný závit L ≤
110
k (max.)
36
L (mm)
280
P
4
s
27
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
912
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
ISO
4762
NEN
1241
NF
E25-125
Čísla materiálu
Položka č.
07000.360.280
EAN
8715492049056
UBB
950351395591
UNSPSC
31161605