text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Oceľ Nelegovaná 12.9 M33X280


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 12.9
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer M33
Dĺžka 280 mm
Trieda 12.9
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Rozmery

b 78
d-D M33
dk (max.) 50
Plný závit L ≤ 100
k (max.) 33
L (mm) 280
P 3.5
s 24

Normy

BS 4168-1
DIN 912
NEN 1241
ASME B18.3.1M
ISO 4762
NF E25-125

Čísla materiálu

Položka č. 07000.330.280
EAN 8715492048837
UBB 953351184510
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.