text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Oceľ Nelegovaná 12.9 M33X200


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 12.9
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 2
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M33
Dĺžka 200 mm
Trieda 12.9
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Rozmery

b 78
d-D M33
dk (max.) 50
Plný závit L ≤ 100
k (max.) 33
L (mm) 200
P 3.5
s 24

Normy

ISO 4762
NF E25-125
BS 4168-1
NEN 1241
DIN 912
ASME B18.3.1M

Čísla materiálu

Položka č. 07000.330.200
EAN 8715492048790
UBB 950351394271
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.