Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
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
Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
07000
07000.300.240
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
Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Oceľ Nelegovaná 12.9 M30X240
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
12.9
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 2
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M30
Dĺžka
240 mm
Trieda
12.9
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozmery
b
72
d-D
M30
dk (max.)
45
Plný závit L ≤
100
k (max.)
30
L (mm)
240
P
3.5
s
22
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
DIN
912
NF
E25-125
NEN
1241
ISO
4762
Čísla materiálu
Položka č.
07000.300.240
EAN
8715492048561
UBB
950351393026
UNSPSC
31161605