MAVE B.V.
Všetky kategórie
Brands
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
Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
07000
07000.020.008
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
Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Oceľ Nelegovaná 12.9 M2X8
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
12.9
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M2
Dĺžka
8 mm
Trieda
12.9
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozmery
b
16
d-D
M2
dk (max.)
3.8
Plný závit L ≤
20
k (max.)
2
L (mm)
8
P
0.4
s
1.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
1241
ISO
4762
DIN
912
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
Čísla materiálu
Položka č.
07000.020.008
EAN
8715492043153
UBB
951351645803
UNSPSC
31161605