text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Oceľ Nelegovaná 12.9 M24X55


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 12.9
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M24
Dĺžka 55 mm
Trieda 12.9
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Rozmery

b 60
d-D M24
dk (max.) 36
Plný závit L ≤ 85
k (max.) 24
L (mm) 55
P 3
s 19

Normy

BS 4168-1
ASME B18.3.1M
ISO 4762
NF E25-125
DIN 912
NEN 1241

Čísla materiálu

Položka č. 07000.240.055
EAN 8715492047694
UBB 950351388588
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.