text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Oceľ Nelegovaná 12.9 M18X190

technické údaje

Priemer M18
Dĺžka 190 mm
Trieda 12.9
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Rozmery

b 48
d-D M18
dk (max.) 27
Plný závit L ≤ 65
k (max.) 18
L (mm) 190
P 2.5
s 14

Normy

BS 4168-1
NF E25-125
ASME B18.3.1M
DIN 912
ISO 4762
NEN 1241

Čísla materiálu

Položka č. 07000.180.190
EAN 8715492046857
UBB 953351178595
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.