Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
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
Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
07015
07015.160.060
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
Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Oceľ Nelegovaná 10.9 M16X60
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
10.9
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M16
Dĺžka
60 mm
Trieda
10.9
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozmery
b
44
d-D
M16
dk (max.)
24
Plný závit L ≤
60
k (max.)
16
L (mm)
60
P
2
s
14
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
912
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
NF
E25-125
NEN
1241
Čísla materiálu
Položka č.
07015.160.060
EAN
8715492052360
UBB
952351591260
UNSPSC
31161605