text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Nerezoceľ A4 M8X40


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 40 mm
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Rozměry průměru > M20 jsou minimální třídy vlastností 50.

Rozmery

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Plný závit L ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 40
P 1.25
s 6

Normy

ASME B18.3.1M
DIN 912
ISO 4762
BS 4168-1
NEN 1241
NF E25-125

Čísla materiálu

Položka č. 55050.080.040
EAN 8715492328342
UBB 950351876731
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.