Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
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
Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
55050
55050.050.012
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
Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Nerezoceľ A4 M5X12
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M5
Dĺžka
12 mm
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozmery
b
22
d-D
M5
dk (max.)
8.5
Plný závit L ≤
25
k (max.)
5
L (mm)
12
P
0.8
s
4
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-125
DIN
912
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
ISO
4762
Čísla materiálu
Položka č.
55050.050.012
EAN
8715492327918
UBB
950351873688
UNSPSC
31161605