text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Nerezoceľ A4 M5X10


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M5
Dĺžka 10 mm
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Rozměry průměru > M20 jsou minimální třídy vlastností 50.

Rozmery

b 22
d-D M5
dk (max.) 8.5
Plný závit L ≤ 25
k (max.) 5
L (mm) 10
P 0.8
s 4

Normy

BS 4168-1
ASME B18.3.1M
ISO 4762
NF E25-125
DIN 912
NEN 1241

Čísla materiálu

Položka č. 55050.050.010
EAN 8715492327901
UBB 950351873506
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.