text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Nerezoceľ A4 M22X50


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M22
Dĺžka 50 mm
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Rozměry průměru > M20 jsou minimální třídy vlastností 50.

Rozmery

b 56
d-D M22
dk (max.) 33
Plný závit L ≤ 70
k (max.) 22
L (mm) 50
P 2.5
s 17

Normy

BS 4168-1
NF E25-125
DIN 912
ASME B18.3.1M
NEN 1241
ISO 4762

Čísla materiálu

Položka č. 55050.220.050
EAN 8715494621182
UBB 500633383913
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.