text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Nerezoceľ A4 M16X35


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M16
Dĺžka 35 mm
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Rozměry průměru > M20 jsou minimální třídy vlastností 50.

Rozmery

b 44
d-D M16
dk (max.) 24
Plný závit L ≤ 60
k (max.) 16
L (mm) 35
P 2
s 14

Normy

ASME B18.3.1M
BS 4168-1
NF E25-125
ISO 4762
NEN 1241
DIN 912

Čísla materiálu

Položka č. 55050.160.035
EAN 8715492329004
UBB 950351880444
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.