Synspec B.V.
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
Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
55050
55050.140.095
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
Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Nerezoceľ A4 M14X95
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M14
Dĺžka
95 mm
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozmery
b
40
d-D
M14
dk (max.)
21
Plný závit L ≤
55
k (max.)
14
L (mm)
95
P
2
s
12
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
DIN
912
BS
4168-1
ISO
4762
Čísla materiálu
Položka č.
55050.140.095
EAN
8715494620918
UBB
500633381289
UNSPSC
31161605