text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Nerezoceľ A4 M1,6X8


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M1.6
Dĺžka 8 mm
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Rozměry průměru > M20 jsou minimální třídy vlastností 50.

Rozmery

b 15
d-D M1.6
dk (max.) 3
Plný závit L ≤ 16
k (max.) 1.6
L (mm) 8
P 0.35
s 1.5

Normy

NEN 1241
ASME B18.3.1M
NF E25-125
BS 4168-1
DIN 912
ISO 4762

Čísla materiálu

Položka č. 55050.016.008
EAN 8715494141130
UBB 500571288736
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.