text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Nerezoceľ A4 M1,6X3


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M1.6
Dĺžka 3 mm
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Rozměry průměru > M20 jsou minimální třídy vlastností 50.

Rozmery

b 15
d-D M1.6
dk (max.) 3
Plný závit L ≤ 16
k (max.) 1.6
L (mm) 3
P 0.35
s 1.5

Normy

NF E25-125
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
ISO 4762
NEN 1241
DIN 912

Čísla materiálu

Položka č. 55050.016.003
EAN 8715494230315
UBB 500500314546
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.