text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Nerezoceľ A4 80 M8X65


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 80
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 65 mm
Trieda 80
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozmery

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Plný závit L ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 65
P 1.25
s 6

Normy

ISO 4762
NF E25-125
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
DIN 912
NEN 1241

Čísla materiálu

Položka č. 53570.080.065
EAN 8715494136303
UBB 500571284107
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.