text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Nerezoceľ A4 80 M5X18


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 80
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M5
Dĺžka 18 mm
Trieda 80
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozmery

b 22
d-D M5
dk (max.) 8.5
Plný závit L ≤ 25
k (max.) 5
L (mm) 18
P 0.8
s 4

Normy

BS 4168-1
ASME B18.3.1M
DIN 912
NF E25-125
NEN 1241
ISO 4762

Čísla materiálu

Položka č. 53570.050.018
EAN 8715494136181
UBB 500571282952
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.