text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Nerezoceľ A4 80 M24X90


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 80
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M24
Dĺžka 90 mm
Trieda 80
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozmery

b 60
d-D M24
dk (max.) 36
Plný závit L ≤ 85
k (max.) 24
L (mm) 90
P 3
s 19

Normy

DIN 912
NF E25-125
ISO 4762
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
NEN 1241

Čísla materiálu

Položka č. 53570.240.090
EAN 8715494542173
UBB 500571288579
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.