Synspec B.V.
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
Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
53570
53570.200.130
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
Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Nerezoceľ A4 80 M20X130
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
80
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M20
Dĺžka
130 mm
Trieda
80
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozmery
b
52
d-D
M20
dk (max.)
30
Plný závit L ≤
75
k (max.)
20
L (mm)
130
P
2.5
s
17
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
1241
NF
E25-125
ISO
4762
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
DIN
912
Čísla materiálu
Položka č.
53570.200.130
EAN
8715494615624
UBB
500633328322
UNSPSC
31161605