Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
Všetky kategórie
Brands
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
Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
53570
53570.160.025
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
Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Nerezoceľ A4 80 M16X25
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
80
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M16
Dĺžka
25 mm
Trieda
80
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozmery
b
44
d-D
M16
dk (max.)
24
Plný závit L ≤
60
k (max.)
16
L (mm)
25
P
2
s
14
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
912
BS
4168-1
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
NF
E25-125
Čísla materiálu
Položka č.
53570.160.025
EAN
8715494136563
UBB
500571286755
UNSPSC
31161605