Synspec B.V.
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
Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
53570
53570.160.110
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
Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Nerezoceľ A4 80 M16X110
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
80
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M16
Dĺžka
110 mm
Trieda
80
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozmery
b
44
d-D
M16
dk (max.)
24
Plný závit L ≤
60
k (max.)
16
L (mm)
110
P
2
s
14
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
4762
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
DIN
912
NEN
1241
Čísla materiálu
Položka č.
53570.160.110
EAN
8715494615525
UBB
500633327332
UNSPSC
31161605