text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Nerezoceľ A4 80 M12X150


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 80
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M12
Dĺžka 150 mm
Trieda 80
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozmery

b 36
d-D M12
dk (max.) 18
Plný závit L ≤ 50
k (max.) 12
L (mm) 150
P 1.75
s 10

Normy

ASME B18.3.1M
ISO 4762
NEN 1241
BS 4168-1
NF E25-125
DIN 912

Čísla materiálu

Položka č. 53570.120.150
EAN 8715494615334
UBB 500633325435
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.