text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Nerezoceľ A4 80 M10X70


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 80
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M10
Dĺžka 70 mm
Trieda 80
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozmery

b 32
d-D M10
dk (max.) 16
Plný závit L ≤ 40
k (max.) 10
L (mm) 70
P 1.5
s 8

Normy

DIN 912
NF E25-125
ASME B18.3.1M
ISO 4762
BS 4168-1
NEN 1241

Čísla materiálu

Položka č. 53570.100.070
EAN 8715492319630
UBB 955351195073
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.