Synspec B.V.
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
Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
53570
53570.100.140
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
Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Nerezoceľ A4 80 M10X140
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
80
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M10
Dĺžka
140 mm
Trieda
80
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozmery
b
32
d-D
M10
dk (max.)
16
Plný závit L ≤
40
k (max.)
10
L (mm)
140
P
1.5
s
8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
BS
4168-1
ISO
4762
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
DIN
912
NF
E25-125
Čísla materiálu
Položka č.
53570.100.140
EAN
8715494615310
UBB
500633325278
UNSPSC
31161605