My Favorites
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
Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
51050
51050.060.065
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
Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Nerezoceľ A2 M6X65
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
65 mm
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozmery
b
24
d-D
M6
dk (max.)
10
Plný závit L ≤
30
k (max.)
6
L (mm)
65
P
1
s
5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
1241
DIN
912
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
NF
E25-125
Čísla materiálu
Položka č.
51050.060.065
EAN
8715492263100
UBB
951351800408
UNSPSC
31161605