text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Nerezoceľ A2 M6X50


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda Min.50
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M6
Dĺžka 50 mm
Trieda Min.50
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Rozměry průměru > M20 jsou minimální třídy vlastností 50.

Rozmery

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 50
P 1
s 5

Normy

NF E25-125
BS 4168-1
ISO 4762
NEN 1241
ASME B18.3.1M
DIN 912

Čísla materiálu

Položka č. 51050.060.050
EAN 8715492263070
UBB 950351788886
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.