text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Nerezoceľ A2 M4X40


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda Min.50
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M4
Dĺžka 40 mm
Trieda Min.50
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Rozměry průměru > M20 jsou minimální třídy vlastností 50.

Rozmery

b 20
d-D M4
dk (max.) 7
Plný závit L ≤ 25
k (max.) 4
L (mm) 40
P 0.7
s 3

Normy

ISO 4762
NF E25-125
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
DIN 912
NEN 1241

Čísla materiálu

Položka č. 51050.040.040
EAN 8715492262707
UBB 950351786807
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.