text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Nerezoceľ A2 M30X80


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M30
Dĺžka 80 mm
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Rozměry průměru > M20 jsou minimální třídy vlastností 50.

Rozmery

b 72
d-D M30
dk (max.) 45
Plný závit L ≤ 100
k (max.) 30
L (mm) 80
P 3.5
s 22

Normy

DIN 912
NEN 1241
ISO 4762
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
NF E25-125

Čísla materiálu

Položka č. 51050.300.080
EAN 8715494611145
UBB 500633169429
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.