My Favorites
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
Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
51050
51050.300.140
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
Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Nerezoceľ A2 M30X140
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
Min.50
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M30
Dĺžka
140 mm
Trieda
Min.50
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozmery
b
72
d-D
M30
dk (max.)
45
Plný závit L ≤
100
k (max.)
30
L (mm)
140
P
3.5
s
22
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
NF
E25-125
NEN
1241
ISO
4762
DIN
912
Čísla materiálu
Položka č.
51050.300.140
EAN
8715494463669
UBB
500571270080
UNSPSC
31161605