text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Nerezoceľ A2 M2X25


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M2
Dĺžka 25 mm
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Rozměry průměru > M20 jsou minimální třídy vlastností 50.

Rozmery

b 16
d-D M2
dk (max.) 3.8
Plný závit L ≤ 20
k (max.) 2
L (mm) 25
P 0.4
s 1.5

Normy

NEN 1241
ISO 4762
DIN 912
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
NF E25-125

Čísla materiálu

Položka č. 51050.020.025
EAN 8715494609937
UBB 500633157614
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.