text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Nerezoceľ A2 M27X100


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M27
Dĺžka 100 mm
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Rozměry průměru > M20 jsou minimální třídy vlastností 50.

Rozmery

b 66
d-D M27
dk (max.) 40
Plný závit L ≤ 90
k (max.) 27
L (mm) 100
P 3
s 19

Normy

ISO 4762
NF E25-125
BS 4168-1
NEN 1241
DIN 912
ASME B18.3.1M

Čísla materiálu

Položka č. 51050.270.100
EAN 8715494611077
UBB 500633168769
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.