text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Nerezoceľ A2 M24X210


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M24
Dĺžka 210 mm
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Rozměry průměru > M20 jsou minimální třídy vlastností 50.

Rozmery

b 60
d-D M24
dk (max.) 36
Plný závit L ≤ 85
k (max.) 24
L (mm) 210
P 3
s 19

Normy

BS 4168-1
NF E25-125
DIN 912
NEN 1241
ISO 4762
ASME B18.3.1M

Čísla materiálu

Položka č. 51050.240.210
EAN 8715494610995
UBB 500633167936
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.