text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Nerezoceľ A2 M20X85


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M20
Dĺžka 85 mm
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Rozměry průměru > M20 jsou minimální třídy vlastností 50.

Rozmery

b 52
d-D M20
dk (max.) 30
Plný závit L ≤ 75
k (max.) 20
L (mm) 85
P 2.5
s 17

Normy

BS 4168-1
ASME B18.3.1M
NF E25-125
ISO 4762
DIN 912
NEN 1241

Čísla materiálu

Položka č. 51050.200.085
EAN 8715494610797
UBB 500633165955
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.