Innensechskant-Zylinderschrauben
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
Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
51050
51050.180.130
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
Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Nerezoceľ A2 M18X130
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M18
Dĺžka
130 mm
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozmery
b
48
d-D
M18
dk (max.)
27
Plný závit L ≤
65
k (max.)
18
L (mm)
130
P
2.5
s
14
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
912
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
BS
4168-1
ISO
4762
NEN
1241
Čísla materiálu
Položka č.
51050.180.130
EAN
8715494463263
UBB
500571267375
UNSPSC
31161605