text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Nerezoceľ A2 M12X85


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M12
Dĺžka 85 mm
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Rozměry průměru > M20 jsou minimální třídy vlastností 50.

Rozmery

b 36
d-D M12
dk (max.) 18
Plný závit L ≤ 50
k (max.) 12
L (mm) 85
P 1.75
s 10

Normy

DIN 912
ASME B18.3.1M
NEN 1241
BS 4168-1
NF E25-125
ISO 4762

Čísla materiálu

Položka č. 51050.120.085
EAN 8715494462822
UBB 500571264711
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.