My Favorites
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
Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
51050
51050.120.030
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
Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Nerezoceľ A2 M12X30
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M12
Dĺžka
30 mm
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozmery
b
36
d-D
M12
dk (max.)
18
Plný závit L ≤
50
k (max.)
12
L (mm)
30
P
1.75
s
10
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
DIN
912
NF
E25-125
ISO
4762
NEN
1241
Čísla materiálu
Položka č.
51050.120.030
EAN
8715492263674
UBB
950351791591
UNSPSC
31161605