text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Hliník P60 M8X25

technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 25 mm
Trieda P60
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Hliník
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozmery

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Plný závit L ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 25
P 1.25
s 6

Normy

NEN 1241
ISO 4762
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
NF E25-125
DIN 912

Čísla materiálu

Položka č. 45205.080.025
EAN 8715494294874
UBB 500577270399
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.