text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Hliník P60 M6X30

technické údaje

Priemer M6
Dĺžka 30 mm
Trieda P60
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Hliník
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozmery

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 30
P 1
s 5

Normy

ASME B18.3.1M
NF E25-125
ISO 4762
NEN 1241
BS 4168-1
DIN 912

Čísla materiálu

Položka č. 45205.060.030
EAN 8715494294805
UBB 500577269656
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.