text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Hliník P60 M6X12


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda P60
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Hliník
Smer závitu Pravý
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M6
Dĺžka 12 mm
Trieda P60
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Hliník
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozmery

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 12
P 1
s 5

Normy

NF E25-125
DIN 912
NEN 1241
ASME B18.3.1M
ISO 4762
BS 4168-1

Čísla materiálu

Položka č. 45205.060.012
EAN 8715494294768
UBB 500577269243
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.