text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Hliník P60 M4X12


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda P60
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Hliník
Smer závitu Pravý
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M4
Dĺžka 12 mm
Trieda P60
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Hliník
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozmery

b 20
d-D M4
dk (max.) 7
Plný závit L ≤ 25
k (max.) 4
L (mm) 12
P 0.7
s 3

Normy

DIN 912
NF E25-125
ISO 4762
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
NEN 1241

Čísla materiálu

Položka č. 45205.040.012
EAN 8715494294638
UBB 500577267916
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.