Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
Všetky kategórie
Brands
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
Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
07200
07200.127.075
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
Skrutka s vnútorným šesťhranom BSW BS ≈2470 Oceľ Nelegovaná 12.9 1/2X3 Inch
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
12.9
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
1/2 Inch
Dĺžka
3 Inch
Trieda
12.9
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Britský standard Whitworth
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Whitworthův závit (BSW/BSF) není mezinárodně doporučen. Doporučujeme použít metrický (M/MF) nebo sjednocený (UNC/UNF) závit.
V závislosti na dostupnosti lze dodat i třídu 10.9.
Značení těchto šroubů není závazné.
Rozměry se mohou lišit v závislosti na dostupnosti.
Rozmery
A
0.75
H
0.5
J
0.375
LT (min.)
1.5
Závitov na palec
12
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
BS
≈2470
Čísla materiálu
Položka č.
07200.127.075
EAN
8715492076168
UBB
950351460676
UNSPSC
31161605