FOCAL MEDITECH B.V.
Všetky kategórie
Brands
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
Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
07071
07071.080.040
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
Skrutka s vnútorným šesťhranom a závitom k hlave DIN ≈912 Oceľ Pozinkované 8.8 M8X40
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M8
Dĺžka
40 mm
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M8
dk (max.)
13
k (max.)
8
L (mm)
40
P
1.25
s
6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
≈E25-125
BS
≈4168-1
ASME
≈B18.3.1M
NEN
≈1241
DIN
≈912
ISO
≈4762
Čísla materiálu
Položka č.
07071.080.040
EAN
8715493883086
UBB
954351947583
UNSPSC
31161605