FOCAL MEDITECH B.V.
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
Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
07071
07071.030.025
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
Skrutka s vnútorným šesťhranom a závitom k hlave DIN ≈912 Oceľ Pozinkované 8.8 M3X25
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M3
Dĺžka
25 mm
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M3
dk (max.)
5.5
k (max.)
3
L (mm)
25
P
0.5
s
2.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
≈B18.3.1M
NEN
≈1241
NF
≈E25-125
DIN
≈912
ISO
≈4762
BS
≈4168-1
Čísla materiálu
Položka č.
07071.030.025
EAN
8715494453738
UBB
500500850051
UNSPSC
31161605