INDUSTRIAS UGATU, SL
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
Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
07071
07071.100.100
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
Skrutka s vnútorným šesťhranom a závitom k hlave DIN ≈912 Oceľ Pozinkované 8.8 M10X100
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M10
Dĺžka
100 mm
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M10
dk (max.)
16
k (max.)
10
L (mm)
100
P
1.5
s
8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
≈E25-125
ISO
≈4762
DIN
≈912
NEN
≈1241
ASME
≈B18.3.1M
BS
≈4168-1
Čísla materiálu
Položka č.
07071.100.100
EAN
8715494042192
UBB
500500824403
UNSPSC
31161605