FOCAL MEDITECH B.V.
Všetky kategórie
Brands
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
Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
07070
07070.050.045
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
Skrutka s vnútorným šesťhranom a závitom k hlave DIN ≈912 Oceľ Nelegovaná 8.8 M5X45
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M5
Dĺžka
45 mm
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M5
dk (max.)
8.5
k (max.)
5
L (mm)
45
P
0.8
s
4
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
≈B18.3.1M
NEN
≈1241
DIN
≈912
NF
≈E25-125
ISO
≈4762
BS
≈4168-1
Čísla materiálu
Položka č.
07070.050.045
EAN
8715492060808
UBB
953351193271
UNSPSC
31161605