FOCAL MEDITECH B.V.
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
Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
07070
07070.140.080
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
Skrutka s vnútorným šesťhranom a závitom k hlave DIN ≈912 Oceľ Nelegovaná 8.8 M14X80
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M14
Dĺžka
80 mm
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M14
dk (max.)
21
k (max.)
14
L (mm)
80
P
2
s
12
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
≈E25-125
ISO
≈4762
ASME
≈B18.3.1M
BS
≈4168-1
NEN
≈1241
DIN
≈912
Čísla materiálu
Položka č.
07070.140.080
EAN
8715492061270
UBB
951351651405
UNSPSC
31161605