Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
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
Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
07010
07010.060.050
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
Skrutka s vnútorným šesťhranom a závitom k hlave DIN ≈912 Oceľ Nelegovaná 12.9 M6X50
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
12.9
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
50 mm
Trieda
12.9
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozmery
d-D
M6
dk (max.)
10
k (max.)
6
L (mm)
50
P
1
s
5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
≈E25-125
BS
≈4168-1
DIN
≈912
ISO
≈4762
ASME
≈B18.3.1M
NEN
≈1241
Čísla materiálu
Položka č.
07010.060.050
EAN
8715492051257
UBB
952351501178
UNSPSC
31161605