text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom a závitom k hlave DIN ≈912 Nerezoceľ A4 70 M8X70


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 70 mm
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M8
dk (max.) 13
k (max.) 8
L (mm) 70
P 1.25
s 6

Normy

NF ≈E25-125
ASME ≈B18.3.1M
BS ≈4168-1
DIN ≈912
NEN ≈1241
ISO ≈4762

Čísla materiálu

Položka č. 55020.080.070
EAN 8715494618229
UBB 500633354393
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.